SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+2 teclas negro brillante - 10020201-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020201-138

Ref.Sonepar

209782

EAN

8421053146262

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Este kit front pensado para instalar de manera horizontal y ocupar 2 elementos viene con 2 teclas y de color negro. Su acabado es elegante brillante y pertenece a la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de elementos de la gama.Está pensado para trabajar con un de voltaje de 250 V~ y una intensidad de 10 AX. El kit funciona a partir de un pulsador basculante. El sistema es sin duda uno de los cómodos de instalar. Presenta un tipo de embornamiento por un 1 clic y el tipo de accionamiento es mediante pulsación. Esta pieza funciona si se mantienen las siguientes condiciones: un intervalo de temperatura de funcionamiento de los 5 a los 40º C y unintervalo temperatura de almacenamiento que oscile entre los -25 y los 50º C.Se trata de una pieza cuyos estándares de calidad responden a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008, se comercializa en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON