SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+2 teclas blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020204-130

Ref.Sonepar

214296

EAN

8421053146125

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El Kit front para dos elementos con una base de enchufe schuko y dos teclas en acabado blanco brillante, se enmarca dentro de la serie 100 de Simon. La intensidad es de 16 A para la toma de tierra lateral schuko y de 10 AX para el mecanismo conmutador, con un voltaje máximo para ambos de 250 V. Otras de sus características son el tipo de embornamiento por corte (1 clic), y funcionamiento de tipo por inserción. Se trata de una pieza que se puede instalar tanto vertical como horizontalmente.Para su mantenimiento se deben seguir una serie de reglas. Funciona en un intervalo temperatura de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenanuebto. Para su limpieza bastará con usar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando los productos con cloro.Este kit front que presenta un distinguido acabado brillante está hecho bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON