SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+2 teclas blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+2 teclas blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020204-230

Ref.Sonepar

297573

EAN

8421053213384

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 1 tecla individual blanco mate. Se trata de un producto de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de mecanismos de la serie 100. Cuenta con un voltaje de 250V y ocupa dos elementos.Es una pieza estándar, cuyo sentido puede ser tanto vertical, como horizontal. De este modo es un kit versátil capaz de adaptarse a las necesidades de espacio requeridas por el usuario.Se recomienda que para mantener siempre limpio este producto se utilice un paño suave humedecido en agua y que se evite el uso de limpiadores que puedan contener cloro.Para su mantenimiento requiere contar con un intervalo en la temperatura de su funcionamiento entre 5 a 40º C y un intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON