SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+2 teclas negro brillante - 10020204-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020204-138

Ref.Sonepar

236402

EAN

8421053147788

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front pensado para ocupar 2 elementos con 1 base de enchufe tipo schuko y con 2 teclas realizadas en color negro que destacan por su elegante acabado brillante y que pertenecen a la serie Simon 100. Son compatibles con las piezas de la misma serie de la firma.Gracias a que los mecanismos presentan el sistema de embornado en 1 clic, la conexión resulta más cómoda, rápida y segura, mientras que su tipo de accionamiento es por inserción. Se trata de un producto cuya instalación se puede hacer en el sentido que se prefiera, siendo apta tanto horizontal como verticalmente.Funciona correctamente con un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo de temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Para su limpieza basta con pasar un paño humedecido en agua con jabón.Es un producto seguro que responde a la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON