SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+2 teclas negro mate - 10020204-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+2 teclas negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020204-238

Ref.Sonepar

295306

EAN

8421053213391

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 teclas negro mate Simon 100. Se trata de un producto de la serie Simon 100, estándar y cuyo sentido puede ser tanto vertical, como horizontal. Ocupa 2 elementos. Teniendo un contenido en el embalaje la tapa y las teclas. Cuenta con un bonito negro mate que permite realzar la decoración del lugar, añadiendo un elemento decorativo sutil, idóneo para todo tipo de espacios y ambientes.Para una correcta limpieza del kit se debe usar un paño humedecido en agua jabonosa. Además para un correcto mantenimiento se ha de garantizar un intervalo en la temperatura de su funcionamiento entre 5 a 40º C y un intervalo de temperatura para su almacenamiento que oscila entre -25 a 50º C. Este producto es completamente seguro y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.