Fin de vida

SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+cargador 2xUSB blanco brillante - 10020205-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020205-130

Ref.Sonepar

209795

EAN

8421053146132

Kit frontal para 2 elementos con 1 cargador 2xUSB y 1 base de enchufe schuko blanco Simon 100. De la serie Simon 100 disponemos de este kit front de color blanco. Se caracteriza por un tipo de embornamiento de schuko por corte (1 click®) y en el USB a tornillo. Funciona por inserción, tiene capacidad para 2 elementos, viene con 1 cargador 2xUSB y una base de enchufe schuko (la intensidad del schuko es de16A y del USB de 2,1 A, con 250 V). Su instalación es muy sencilla y cómoda, basta con empotrar el kit y no necesita ninguna herramienta especial. El material con el que está diseñado viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar, sin ningún tipo de inconveniente, entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Este práctico kit front cumple perfectamente su función gracias a la experiencia y especialización de una marca sólida como Simon.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON