SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+cargador USB+tecla derecha blanco mate - 10020206-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020206-230

Ref.Sonepar

348295

EAN

8421053213421

Kit frontal para 2 elementos con 1 tecla, 1 cargador USB y 1 base de enchufe Schuko, en color blanco con efecto mate, de la serie Simon 100. Este práctico kit front para dos elementos, con una tecla, un cargador USB y una base de enchufe Schuko, es un kit especialmente útil dado el repertorio de utilidades que nos aporta: desde la posibilidad de cargar aparatos de enchufe simple, aparatos de enchufe USB y un activador de corriente eléctrica para la luz, ofreciendo así tres funcionalidades básicas en un único kit. Con un voltaje de 230 V, la intensidad es de 2’1 A para el cargador USB, de 16A para la base de enchufe schuko y de 10AX para el conmutador. En cuanto al embornamiento, éste es a tornillo para el USB y por corte (1 click) para el formato schuko y el conmutador, siendo un kit apto para empotrar que destaca por su resistencia a temperaturas extremas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON