Fin de vida

SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+cargador USB+tecla derecha negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020206-138

Ref.Sonepar

236403

EAN

8421053146309

Kit front para 2 elementos con 1 tecla, 1 cargador USB y 1 base de enchufe schuko negro Simon 100. Una de las características presentes en la serie Simon 100 es que las teclas están siempre en la misma posición y la disposición matricial de las mismas es más intuitiva y fácil de recordar. Este uno de los motivos que hacen de esta gama un referente en el sector de las instalaciones de los sistemas eléctricos. Aquí encontramos el Kit front para dos elementos con una tecla, un cargador USB y una base de enchufe para la toma de tierra lateral schuko en negro. Con un voltaje de 230 V, la intensidad es de 2’1 A para el cargador USB, de 16A para la base de enchufe schuko y de 10AX para el conmutador. En cuanto al embornamiento, éste es a tornillo para el USB y por corte (1 click) para el formato schuko y el conmutador, siendo un kit apto para empotrar que destaca por su resistencia a temperaturas extremas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON