SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+tecla blanco brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020203-130

Ref.Sonepar

209784

EAN

8421053146118

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 1 tecla individual en color blanco y acabado brillante de la serie Simon 100. Precisamente por su estética, es un producto elegante, apto para todo tipo de ambientes. Presenta un tipo de embornamiento por un clic connection y un tipo de accionamiento mediante inserción. Se trata de un producto cuya instalación se ha de hacer de forma horizontal. Para un correcto mantenimiento, debe instalarse en estas condiciones: con un intervalo temperatura de 5 a 40º C para su correcto funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento en óptimas condiciones. El producto está hecho conforme a la normativa: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. En el embalaje se podrán encontrar tanto la tapa como las dos teclas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON