SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+tecla blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020203-230

Ref.Sonepar

297575

EAN

8421053213360

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Al igual que todos los productos de la serie Simon 100, el kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko y 1 tecla individual destaca por la sencillez de su instalación, siendo muy cómodo, intuitivo y funcional. Además, presenta una apariencia elegante y moderna, con líneas sutiles y acabados en color blanco con efecto mate, que le aportan un aspecto sofisticado y actual. Este kit consta de 2 elementos: una base de enchufe schuko con una intensidad de hasta 16A y un conmutador para la tecla con una intensidad de 10AX. El funcionamiento de la tecla es de tipo pulsador-basculante, por lo que las teclas retornan siempre a una misma posición tras su accionamiento, contribuyendo a una mejor estética del producto. Apto para empotrar, su simple instalación se debe al tipo de embornamiento por corte (1 click®), que resulta increíblemente rápido y sencillo, reduciendo considerablemente el tiempo de instalación.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON