SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+tecla negro brillante

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020203-138

Ref.Sonepar

209785

EAN

8421053146286

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe tipo schuko y 1 tecla individual destaca por la sencillez de su instalación, siendo muy cómodo, intuitivo y funcional. Además, presenta una apariencia elegante y moderna, con líneas sutiles y acabados de color negro brillante que le aportan un aspecto sofisticado y actual.Este kit consta de 2 elementos: una base de enchufe schuko con una intensidad de hasta 16 A y un conmutador para la tecla con una intensidad de 10 AX. El funcionamiento de la tecla es de tipo pulsador-basculante y el tipo de embornamiento es mediante 1 clic. Suinstalación se debe hacer en sentido horizontal. Funciona cuando se encuentra en el siguiente intervalo de temperatura: 5 a 40º C y en cuanto a la temperatura de almacenamiento, debe oscilar entre los -25 y 50º C.Este kit responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y en el interior del embalaje se encuentran ya las tapas y las teclas.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON