SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+tecla negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Mate

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020203-238

Ref.Sonepar

303209

EAN

8421053213377

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal diseñado para ocupar 2 elementos que cuenta con 1 base de enchufe tipo schuko así como con 1 tecla individual. Presenta un bonito color negro y elegante acabado en mate, perfecto para aquellos lugares donde se busque dar una imagen de elegancia y minimalismo. Todo ello enmarcándose dentro de la serie Simon 100Este kit ocupa 2 elementos y en su embalaje la tapa y las se encontrará la tapa y las teclas. Es un producto de tipo estándar que se comercializa en toda la CE y que se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1. Para su limpieza es aconsejable apostar por el uso de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, de manera que se eviten los productos con cloro. Para un correcto mantenimiento es aconsejable seguir un intervalo en la temperatura de su funcionamiento entre 5 a 40º C y un intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON