SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+televisión+RJ45 blanco - 10020208-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020208-130

Ref.Sonepar

218194

EAN

8421053147733

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El Kit front que ocupa 2 elementos viene con 1 base de enchufe tipo schuko,1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 6 UTP. Se trata de una pieza que es de color blanco y su acabado es brillante, todo ello se enmarca dentro de la serie Simon 100.El embornamiento del enchufe se realiza mediante un corte, con un sencillo clic. Por otro lado, el embornamiento de la toma R-TV+SAT debe realizarse a tornillo. Este kit es apto para instalar en instalaciones de hasta 16 A de intensidad para el enchufe, y tomas R-TV+SAT acordes al reglamento ICT vigente. Se puede instalar tanto en sentido vertical como en horizontal. La limpieza de esta pieza es sencilla: basta con un paño humedecido de agua con jabón y evitar productos que contengan cloro.Se trata de un producto que se ha hecho conforme a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON