SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+televisión+RJ45 negro - 10020208-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020208-138

Ref.Sonepar

223277

EAN

8421053147740

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front que ocupa 2 elementos con 1 base de enchufe tipo schuko, 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 6 UTP. Esta elegante pieza es de color negro, presenta un acabado brillante y se engloba dentro de la serie Simon 100. Su tipo de embornamiento es mediante clic y la zona USB a tornillo en cuanto al tipo de accionamiento es mediante inserciónCon este kit front dispondrás de diversas funcionalidades en un mismo producto: datos, imagen y audio. Cuenta con salida de RJ45 6 UT para internet, la salida de TV, R-TV+SAT y un enchufe para darle salida eléctrica a cualquier dispositivo.Se trata de un tipo de dispositivo que se puede colocar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Funciona con un voltaje de 250 V~ y para su correcto funcionamiento requiere un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura -25 a 50º C para su almacenamiento.Responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON