SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+TV+RJ45 blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020208-230

Ref.Sonepar

297623

EAN

8421053213469

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Este kit front de la serie Simon 100 que destaca por un sencillo método de empleo e instalación donde el embornamiento se realiza mediante un corte.Este producto es ideal para instalaciones de hasta 16A de intensidad para el enchufe schuko, y además las tomas R-TV+SAT. De esta manera, con el kit para 2 elementos podrás tener una salida de RJ45 6 UT para la conexión a internet, además de la salida de TV, R-TV+SAT para conectar con suma facilidad. Asimismo, cuenta con un enchufe para darle salida eléctrica a cualquier dispositivo que se conecte a este. Se trata de un kit que se puede instalar en sentido vertical y en horizontal. Para su limpieza bastará con pasar un paño de agua con algo de jabón y evitar productos que contengan cloro.Para un correcto mantenimiento y funcionamiento, el producto debe estar a una temperatura de entre 5 y 40º C, mientras que el intervalo de temperatura de almacenamiento debe ser entre -25 y 50º C

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON