SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 2 elementos+base+TV+RJ45 negro mate - 10020208-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020208-238

Ref.Sonepar

296090

EAN

8421053213476

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front pensado para ocupar 2 elementos cuenta con 1 base de enchufe tipo schuko así como 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 6 UTP. Esta pieza está hecha en color negro y un bonito acabado mate de la serie Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de la serie 100 de la firma.Este tipo de producto estándar se puede comercializar dentro de la CE y se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.Para un correcto funcionamiento, la temperatura del kit front debe oscilar entre los 5 a 40º C y de temperatura de almacenamiento debe rondar de los -25 a 50º C. Para su limpieza sólo hay que usar un paño húmedo en agua jabonosa. Su instalación es sencilla es un kit y se puede colocar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal.