SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+2 teclas blanco - 10020310-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020310-130

Ref.Sonepar

243630

EAN

8421053201626

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

225.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front realizado para ocupar 3 elementos, que cuenta con 2 bases enchufe tipo schuko y con 2 teclas. Presenta un elegante acabado de color blanco brillante y es una pieza que pertenece a la serie Simon 100, por lo que es compatible con todos los elementos de esta serie. Esta pieza funciona con una intensidad de Schuko: 16 A, presenta un tipo de embornamiento por corte y el tipo de accionamiento es mediante pulsador - basculante e inserción.Esta pieza cuenta con unas dimensiones de 225,5x83,5mm, funcionando con un cajetín de tipo universal para ello. Se puede colocar tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que resulta una opción perfecta en función del tipo de espacio e instalación que se tenga realizada. Para un correcto mantenimiento de la pieza, basta con pasar un paño humedecido de agua jabonosa y evitar en todo momento productos que contengan cloro.Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON