SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+2 teclas blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020310-230

Ref.Sonepar

297569

EAN

8421053213728

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

225.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 2 teclas blanco mate Simon 100. Presenta una intensidad de en schuko:16 A y en conmutador de 10 AX. Esta pieza cuenta con tipo de accionamiento mediante pulsador-basculante e inserción. La pieza cuenta con unas dimensiones de 225,5x83,5mm. Funciona con un voltaje de 250 V~y cuenta con tres elementos.Se trata de una pieza de tipo estándar que se ha hecho en base a la normativa Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 es de tipo estándar y puede comercializarse dentro del mercado de la CE.Esta pieza se puede instalar tanto en sentido vertical como en horizontal y permite ser montada en un tipo de caje_x001D__x001D__x001D__x001D__x001D__x001D_t_x001D__x001D__x001D_ín universal. Para su correcto mantenimiento, se debe preservar en un intervalo de temperatura 5 a 40º C para su correcto funcionamiento y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Se vende en toda la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON