SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+2 teclas negro - 10020310-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020310-138

Ref.Sonepar

254451

EAN

8421053201633

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

225.5 mm

Altura:

83.5 mm

Este kit front está diseñado para 3 elementos y cuenta con 2 bases enchufe Schuko y 2 teclas, color negro y acabado brillante. Cuenta con un mecanismo que se activa por pulsación. La intensidad del enchufe Schuko es de 16 A y la del conmutador es 10 AX. El tipo de embornamiento es por corte (1 clic). Cuenta con unas dimensiones de 225,5x83,5mm y funciona con una intensidad de 16 A.Por lo que respecta a la instalación que requiere la pieza, es instalable en sentido vertical como horizontal y cuenta con un mantenimiento sencillo de hacer tan sólo se debe preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Esta pieza se ha hecho siguiendo la normativa que recibe por nombre: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y está pensada para comercializar en el mercado de la CE.