SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+2 teclas negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,9 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020310-238

Ref.Sonepar

303877

EAN

8421053213735

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

225.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 2 teclas realizado en negro mate de la serie Simon 100. Cuenta con una intensidad en schuko de 16 A y en conmutador de 10 AX. Por lo que respecta al tipo de accionamiento que presenta es mediante pulsador basculante e inserción.Las dimensiones de esta pieza son de 225,5x83,5 mm, ocupando tres elementos. Su sentido de instalación puede ser vertical y horizontal.Para su mantenimiento, se debe emplear un paño suave humedecido ligeramente en agua sin utilizar limpiadores que contengan cloro, para propiciar la durabilidad. El kit requiere, para su funcionamiento, un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y el intervalo de temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C. Esta pieza es de tipo estándar y se comercializa en la CE. Para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON