SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+televisión+RJ45 blanco - 10020303-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020303-130

Ref.Sonepar

209792

EAN

8421053146194

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front pensado para ocupar 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45. Es de color blanco, de acabado brillante y se enmarca dentro de la serie Simon 100. El tipo de embornamiento se realiza mediante un corte, con un sencillo clic. El embornamiento de la toma R-TV+SAT debe realizarse a tornillo. Este kit es apto para instalaciones de hasta 16 A de intensidad para el enchufe, y tomas R-TV+SAT acordes al reglamento ICT vigente.Se trata de una pieza que presenta un tipo de accionamiento por pulsador basculante e inserción. Está preparado para funcionar con un voltaje de 250 V~. Además, para un buen mantenimiento, requiere un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento.Para su elaboración, se ha seguido la normativa que recibe por nombre directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON