SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+televisión+RJ45 negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020303-138

Ref.Sonepar

209793

EAN

8421053146354

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front que ocupa 3 elementos y cuenta con 2 bases de enchufe tipo schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45. Está realizado en elegante color negro con un acabado brillante, se enmarca dentro de la serie Simon 100. Se trata de una pieza única que incluye dos tapas de enchufe para habilitar la conectividad de cualquier aparato electrónico, una entrada y salida para el cable R-TV+SAT y una conexión que RJ45 para sacar un cable de internet a cualquier aparato compatible.Presenta un tipo de embornamiento por 1 clic y su accionamiento es por inserción. Se trata de una pieza que se puede instalar tanto en sentido horizontal como vertical, en función del espacio que se tenga para tal fin. Para la limpieza de esta pieza, se recomienda pasar un paño humedecido en agua jabonosa, evitando productos que contengan cloro.Este kit se ha hecho siguiendo la normativa: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON