SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+TV+RJ45 blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020303-230

Ref.Sonepar

297567

EAN

8421053213605

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45. Se trata de un producto en un blanco mate que además sirve como un elemento decorativo sutil. Es una pieza que, por su acabado elegante, encaja en todo tipo de ambientes, ocupa 3 elementos, siendo un producto estándar de la gama 100 de Simon. Su sentido de instalación es tanto vertical como horizontal. Si se adquiere este kit en el embalaje se podrá encontrar tanto la tapa como las teclas. Dicho producto de Simon es de tipo estándar y ha sido pensado para ser comercializado en la CE. En su elaboración se ha seguido la normativa vigente.Una de las grandes ventajas es que presenta una limpieza sencilla en la que bastará usar un paño con algo de agua y jabón y evitar productos que contengan cloro, para asegurar su durabilidad y su perfecto aspecto. La pieza requiere un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON