SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+TV+RJ45 negro mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+2 bases+TV+RJ45 negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020303-238

Ref.Sonepar

303874

EAN

8421053213612

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 negro mate. Tiene capacidad para ocupar 3 elementos, siendo un producto estándar de la gama 100 de Simon y compatible con el resto de mecanismos de la misma serie. Dicho producto está acabado en un negro mate elegante, pero moderno, que además sirve como un elemento decorativo bastante sutil, pero efectivo.Su sentido de instalación es vertical, aunque también puede ser horizontal, permitiendo ubicarlo en áreas diversas, más allá del espacio que se disponga para ello. El contenido de su embalaje consta de tapa y teclas.Para su mantenimiento se debe emplear un paño húmedo con algo de agua y jabón y evitar productos que contengan químicos para así propiciar su durabilidad y aspecto. Para realizar un correcto mantenimiento de la pieza se debe mantener un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su correcto funcionamiento y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento debe oscilar entre -25 a 50º C. Este kit responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON