SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 bases blanco

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020302-130

Ref.Sonepar

209788

EAN

8421053146187

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 3 elementos de color blanco y acabado brillante que consta de 3 bases de enchufe tipo schuko. El producto destaca por ofrecer un sistema de embornamiento por corte (1 clic) y un tipo de accionamiento mediante inserción.La instalación de este kit puede ser tanto horizontal como vertical. Este producto se incluye en la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de productos de la gama.Este producto se comercializa en la CE y se ha hecho bajo la normativa concreta: directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.En cuanto a su mantenimiento, requieren un intervalo temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Para limpiar la pieza, bastará con un paño humedecido en agua y jabón, evitando productos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON