SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 bases blanco mate - 10020302-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020302-230

Ref.Sonepar

297572

EAN

8421053213582

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front diseñado para ocupar 3 elementos y que cuenta con 3 bases de enchufe tipo schuko realizado en color negro con un acabado mate elegante que se enmarca dentro de la serie 100 de Simon y es compatible con los mecanismos de toda la serie 100 de Simon.Se trata de un producto que destaca por su versatilidad al poder instalarse tanto en horizontal como en vertical. En su embalaje se encuentra la tapa y las teclas. Es un producto de tipo estándar que responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.Para un correcto mantenimiento y limpieza del kit front, este se debe instalar en una zona en la que se mantenga un intervalo de temperatura de 5 a 40º para su correcto funcionamiento, y un intervalo de temperatura para su almacenamiento de entre -25 a 50º. Para su limpieza, basta con usar un paño con agua jabonosa, evitando productos que contengan cloro.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON