SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 bases negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020302-138

Ref.Sonepar

209789

EAN

8421053146347

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Este Kit front pensado para ocupar 3 elementos que cuenta con 3 bases de enchufe tipo schuko y está realizado en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100 funciona con un voltaje de 250 V~. Goza de un tipo de embornamiento por corte (1 clic) y funciona tanto con pulsador-basculante por inserción. El material con el que está diseñado viene preparado para alcanzar temperaturas que pueden oscilar, sin ningún tipo de inconveniente, entre los 5 y 40º, y puede llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º. Por otro lado, para una correcta limpieza bastará con pasar un paño humedecido en agua jabonosa y evitar los productos que puedan contener sustancias químicas o cloro.Su instalación es muy sencilla, tanto en sentido vertical como horizontal. Cumple con la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y es un producto que se vende en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON