SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 bases negro mate - 10020302-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 bases negro mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020302-238

Ref.Sonepar

304746

EAN

8421053213599

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 3 elementos con 3 bases de enchufe tipo schuko. Este producto cuenta con un bonito acabado en blanco mate que cumple con las exigencias de estilo de cualquier comprador. El sentido de instalación puede ser horizontal o vertical.Asimismo, el contenido de su embalaje consta de la tapa y las teclas. Es un producto estándar que te ofrece la serie Simon 100, esta serie fue creada por la firma para conmemorar sus cien años de vida y es compatible con el resto de mecanismos de dicha serie 100.El intervalo de la temperatura para su funcionamiento va de 5 a 40º, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento está entre -25 a 50º. Para su mantenimiento se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, evitando utilizar paños que contengan cloro. Esta pieza estándar responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.