SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 teclas blanco - 10020301-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020301-130

Ref.Sonepar

219282

EAN

8421053146170

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front pensado para instalar en sentido horizontal que ocupa 3 elementos y que viene con 3 teclas en color blanco con acabado brillante de la serie Simon 100, por lo que es compatible con el resto de productos de esta gama. Para su buen funcionamiento, requiere un voltaje de 250 V~, presenta un tipo de embornamiento mediante 1 clic y un tipo de accionamiento por inserción.Su instalación es sencilla y es de lo más versátil. Se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Para la limpieza de esta pieza, se requerirá un paño con algo de agua jabonosa, evitando productos con cloro.Se trata de un producto que se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 y que se comercializa en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON