SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 teclas blanco mate - 10020301-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020301-230

Ref.Sonepar

320182

EAN

8421053213568

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal pensado para ocupar 3 elementos y que cuenta con 3 teclas realizado en discreto y neutro color blanco con acabado mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y que es compatible con el resto de mecanismos de la firma.El sentido de la instalación en el que debe ser colocado es horizontal, pudiéndose colocarse en sentido horizontal. Funciona con un voltaje de 250 VPara mantener el correcto funcionamiento de este producto se debe utilizar un paño con agua jabonosa, de manera que se evite utilizar algún producto que contenga cloro. El intervalo de la temperatura en el que debe almacenarse va de -25 a 50 º C. Sin olvidar que para su óptimo funcionamiento debe almacenarse a una temperatura de entre 5 a 40º C. Se trata de un producto estándar que se ha hecho en base a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008 y que se comercializa en toda la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON