SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 teclas negro

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Instalación a ras - sí

  • Tipo de superficie - Brillante

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020301-138

Ref.Sonepar

219512

EAN

8421053146330

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El Kit front para tres elementos con tres teclas en negro de la serie Simon 100 es apto para superficie, este producto está indicado para instalaciones de hasta 10 AX de intensidad y 250 V cuenta con embornamiento por corte (1 clic) y un tipo de accionamiento por inserción.Es perfecto para colocar en cualquier lugar gracias a su elegante color negro y su sofisticado acabado brillante. Se debe instalar en sentido horizontal y para que su mantenimiento sea el adecuado hay que conocer que funciona en un intervalo de temperatura que va de los 5 a 40º C y un intervalo temperatura que va de los -25 a 50º C para un correcto almacenamiento. Para limpiar esta pieza basta con pasar un paño con agua jabonosa, evitando siempre los productos que contengan cloro. Se trata de un producto que se comercializa en la CE, siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON