SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+3 teclas negro mate - 10020301-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Instalación a ras - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020301-238

Ref.Sonepar

303201

EAN

8421053213575

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal

Número de unidades horizontales:

2

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front horizontal para 3 elementos con 3 teclas negro mate que se enmarca dentro de la serie Simon 100 y que es compatible con el resto de mecanismos de esta serie.Este producto de excelente calidad tiene un bonito acabado de negro mate, ideal para encajar en todo tipo de ambientes. Se trata de una pieza que ocupa 3 elementos de tipo estándar.Ha sido pensada para ser comercializada en toda la CE y para ello se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008-Por lo que respecta a su instalación debe hacerse en sentido horizontal.Para un correcto mantenimiento, la pieza debe permanecer en un intervalo de temperatura de entre 5 a 40º C para su óptimo funcionamiento; sin olvidar que el intervalo de la temperatura del mismo para su almacenaje debe ir de -25 a 50 º C. El contenido de su embalaje consta de tapa y teclas. Para una correcta limpieza, se debe aplicar un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa y evitar el uso de limpiadores concentrados que contengan cloro.