SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+2 HDMI/USB blanco - 10020305-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+2 HDMI/USB blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020305-130

Ref.Sonepar

421021

EAN

8421053146217

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para tres elementos compuesto por una base de enchufe Schuko y dos conectores HDMI + USB con acabado en color blanco brillante de la serie Simon 100. Requiere de una intensidad de 16 A y una potencia de 250 V~..Cuenta con un sistema de embornamiento por corte, 1 clic y el tipo de accionamiento es mediante inserción. Este producto se puede instalar tanto en posición vertical como horizontal, por lo que se adapta a las necesidades de cada lugar.Para un correcto funcionamiento y mantenimiento, debe mantenerse un intervalo de temperatura que oscile entre 5 y los 40º C, así como un intervalo de temperatura que vaya de los -25 a los 50º C para su almacenamiento. Su limpieza es sencilla: sólo con un paño humedecido y evitando siempre productos que contengan cloro y que puedan dañar el producto. Se trata de un kit front que se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y se comercializa en los mercados de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON