SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+2 HDMI/USB negro - 10020305-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+2 HDMI/USB negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020305-138

Ref.Sonepar

656969

EAN

8421053146378

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

El kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko y 2 conectores HDMI + USB de la serie Simon 100 destaca por su gran funcionalidad. Debido a sus características, este kit es el más idóneo para proyectos en los que se precise incorporar y coordinar numerosas tomas audiovisuales y de datos, ya que es compatible con 2 conexiones HDMI y 2 conexiones USB simultáneas. De aspecto elegante y sofisticado, presenta acabados de color negro brillante. Se puede instalar vertical como horizontalmente, es compatible con una intensidad de hasta 16 A y un voltaje de 250 V. El tipo de embornamiento es mediante un corte (1 clic) y el tipo de accionamiento es por inserción. Para la limpieza y mantenimiento de esta pieza, se debe emplear un paño mojado en agua y jabón, evitando materiales abrasivos como el cloro. Para su correcto funcionamiento se ha de preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Se ha hecho bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON