Fin de vida

SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+CG2USB+persiana blanco - 10020306-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

10020306-130

Ref.Sonepar

227391

EAN

8421053147696

Kit front para 3 elementos con 1 enchufe schuko, 1 cargador 2xUSB, 1 tecla persianas y 1 tecla blanco Simon 100. La principal característica de la serie 100 de Simon es la usabilidad, ya que está diseñada para facilitar a los usuarios la interacción con ella. Además, esta gama destaca por ser una línea revolucionaria en cuanto a innovación estética y técnica. Todas estas cualidades están presentes en el Kit front para tres elementos con un enchufe schuko, un cargador 2xUSB, una tecla persianas y una tecla en blanco incluido en esta gama. Las principales características de esta pack de elementos para sistemas eléctricos y electrónicos son: intensidad (Interruptor: 10AX - USB: 2,1 A - Schuko: 16A), voltaje (230V), embornamiento (Schuko/Interruptor/Conmutador: Por corte (1 click) - USB: A tornillo) y funcionamiento (Pulsador-Basculante/Inserción). ¿Por qué es uno de los kits más demandados tanto por profesionales como por particulares? Gracias a su fácil instalación, que puede realizarse empotrada en caja universal en cuestión de minutos.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON