SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+HDMI+USB+televisión blanco - 10020304-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020304-130

Ref.Sonepar

221256

EAN

8421053146200

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit en color blanco para 3 elementos con las siguientes funcionalidades: 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAT única. A la hora de su instalación, hay que tener el cuenta que el embornado de la base de enchufe schuko se realiza por el sistema de 1 clic, mientras que el resto R-TV+SAT/HDMI+USB es a través de tornillo. Se trata de un kit multimedia que ofrece los principales conectores de TV, conectores de juegos, conectores de música y enchufe. Este Kit pertenece a la serie 100 de Simon, por lo que es compatible con el resto de elementos de esta gama. Para la elaboración de esta pieza se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y es apta para comercializarse en la CE.Su instalación puede hacerse en sentido vertical y horizontal. Funciona con un voltaje de 250 V~ y ocupa 3 elementos. Para un correcto mantenimiento y funcionamiento, se debe guardar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C para su correcto almacenamiento.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON