SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+HDMI+USB+televisión negro - 10020304-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020304-138

Ref.Sonepar

220106

EAN

8421053146361

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Este kit front para 3 elementos consta de 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única. Está disponible en acabado en negro brillante, un color ideal para adaptarse a toda clase de ambientes. El kit ofrece sistema de embornamiento a tornillo, excepto la parte del enchufe que es por corte (1 clic). Su tipo de accionamiento es por inserción. Además, nos encontramos ante un kit multimedia que ofrece principales conectores de TV, conectores de juegos, conectores de música y enchufe. Para realizar un buen mantenimiento de este kit se debe mantener en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para un correcto funcionamiento y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a los 50º C para un óptimo almacenamiento. Por lo demás, bastará con usar un paño con agua jabonosa para su limpieza y mantenimiento.Este producto está realizado bajo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON