SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+HDMI+USB+TV+RJ45 blanco mate - 10020304-230

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+HDMI+USB+TV+RJ45 blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020304-230

Ref.Sonepar

618046

EAN

8421053213629

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 3 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única blanco mate. Este producto de la serie 100 de Simon tiene un acabado en blanco mate, perfecto para aquellos lugares donde se busque dar una imagen de elegancia y minimalismo. Este kit ocupa 3 elementos. El contenido de su embalaje trae consigo la tapa y las teclas. Es un kit multimedia, por lo que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufeEn cuanto al sentido de la instalación puede hacerse tanto en vertical como en horizontal. Se trata de una pieza de tipo estándar que se puede comercializar en toda la CE. Para que perdure es recomendable emplear la utilización de un paño suave humedecido en agua jabonosa, de manera que se evite el uso limpiadores con cloro. Para un correcto mantenimiento de la pieza, puede soportar una horquilla amplia de temperaturas como estas: el intervalo de temperatura para su funcionamiento es de 5 a 40º C y el intervalo de temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON