SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 3 elementos+base+HDMI+USB+TV+RJ45 negro mate - 10020304-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 3

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 3

  • Número de unidades verticales - 3

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020304-238

Ref.Sonepar

610597

EAN

8421053213636

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

3

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

3

Número de unidades verticales:

3

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front diseñado para ocupar 3 elementos que cuenta con 1 base de enchufe tipo schuko, 1 conector HDMI + USB y 1 toma R-TV+SAR única. Es un producto acabado en un negro mate elegante y moderno de la serie Simon 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la firma.El tipo de instalación de este producto es versátil, siendo posible colocarlo tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Es un producto estándar que se puede comercializar en toda la CE.La zona en la que esté instalada la pieza se debe preservar el rango de temperatura para su funcionamiento, este rango va de 5 a 40º C y el intervalo de la temperatura para su almacenamiento oscila entre -25 a 50º C.Para su limpieza solo hay que pasar un paño húmedo y evitar productos que puedan contener químicos como el cloro y que acaben dañando la pieza. El contenido del embalaje en el que se comercializa el kit consta de tapa y teclas. Además, al ser un kit multimedia, ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON