SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+2 bases+HDMI+USB+TV/SAT+RJ45 blanco - 10020402-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020402-130

Ref.Sonepar

313500

EAN

8421053201664

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

296.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front realizado para ocupar 4 elementos, viene con 2 bases incorporadas de enchufe tipo Schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma R-TV+SAT + 1 RJ45. Presenta un bonito color neutro, como es el blanco, y un acabado brillante, enmarcándose dentro de la serie de productos Simon 100 y siendo compatible con todos los elementos de dicha gama.Este kit funciona con una intensidad en el enchufe tipo Schuko de 16A, mientras que en R-TV+SAT cumple el reglamento ICT. El embornamiento de esta pieza se realiza por corte (1 clic) en un enchufe de tipo Schuko y en el caso de la zona HDMI/USB/R-TV-SAT mediante tornillo. El tipo de accionamiento es mediante inserción. Se trata de un kit multimedia que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Para su correcto mantenimiento, este kit se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento.En cuanto a la instalación que requiere, se puede hacer tanto en vertical como en horizontal. Además, ha sido elaborado bajo los parámetros de la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON