SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+2 bases+HDMI+USB+TV/SAT+RJ45 negro - 10020402-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar
SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+2 bases+HDMI+USB+TV/SAT+RJ45 negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020402-138

Ref.Sonepar

307135

EAN

8421053201671

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

296.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 4 elementos, con 2 bases de enchufe Schuko, 1 conector HDMI + USB, 1 toma de R-TV + SAT + 1 conexión RJ45 y acabado en color negro brillante. Un kit front de la serie Simon 100 realmente completo, con distintas funcionalidades y que, al igual que todos los productos de esta serie, permite la máxima interacción con las distintas instalaciones eléctricas ya que cuenta con un mecanismo por pulsación que permite manejar persianas, luces y otros dispositivos de forma intuitiva. Se trata de un kit multimedia que ofrece conectores de TV, de juegos, de música y enchufe. Los enchufes Schuko, cuentan con un tipo de embornamiento por corte (1 clic) y en el resto de piezas es a tornillo. Su intensidad es de 16A en los enchufes del tipo Schuko. Este producto cumple el reglamento ICT por el que se regulan las infraestructuras comunes de telecomunicaciones en los interiores de las edificaciones. Esta pieza cuenta con unas dimensiones de 296,5x83,5mm. Se puede instalar en sentido vertical y horizontal.Es una pieza que responde a la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-4:2010*5 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON