SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+4 bases blanco - 10020401-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020401-130

Ref.Sonepar

257543

EAN

8421053201640

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

296.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front pensado para ocupar 4 elementos con 4 bases enchufe schuko. Está realizado en elegante color blanco y viene con un bonito acabado brillante. Se enmarca dentro de la serie Simon 100, siendo compatible con todos los elementos de esta gama. Funciona con una intensidad de 16a, cuenta con un tipo de embornamiento: por corte 1 clic y con un tipo de accionamiento por inserción. Además, la pieza requiere un voltaje de 250 V~.Por lo que respecta a la instalación de este kit, se puede hacer tanto en sentido vertical como horizontal. Para garantizar un correcto mantenimiento, se debe preservar en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Se trata de un producto que cuenta con unas medidas de 296,5x83,5mm. Está pensado para comercializarse en la CE y está hecho bajo la normativa que recibe por nombre directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON