SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+4 bases blanco mate

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020401-230

Ref.Sonepar

313818

EAN

8421053213742

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

296.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front diseñado para ocupar 4 elementos y que cuenta con 4 bases de enchufe tipo schuko. Un kit perfecto para aquellos que suelan tener enchufados varios dispositivos a la vez a la toma eléctrica. Presenta un bonito y neutro color blanco y un elegante acabado mate, enmarcándose dentro de la serie Simon 100.El tipo de accionamiento de esta pieza se da mediante inserción, funciona con una intensidad de 16A y un voltaje de 250 V~. Es un producto de tipo estándar que cumple con la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2. Se comercializa dentro de la CE.Este kit destaca por las posibilidades que ofrece al ser posible su instalación tanto en sentido vertical como en sentido horizontal.En cuanto su mantenimiento y para su funcionamiento, debe preservarse en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento que vaya de -25 a 50º C. La limpieza es sencilla y bastará con pasar un paño húmedo de agua y algo de jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON