SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+4 bases negro - 10020401-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020401-138

Ref.Sonepar

305332

EAN

8421053201657

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Anchura:

296.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 4 elementos, con 4 bases de enchufe Schuko de la serie Simon 100 con código de referencia 10020401- 138. Acabado elegante, sutil, simple y que encaja en toda clase de estilos gracias a su color negro y su acabado brillante. El tipo de embornamiento funciona por corte (sistema 1 clic), lo que hace más rápida y sencilla su instalación. Por lo que respecta al tipo de accionamiento es por inserción.Esta pieza que ocupa cuatro elementos y cuenta con unas dimensiones de 296,5x83,5mm. El producto es perfectamente instalable tanto en sentido vertical como horizontal. Se trata de una pieza cuyo mantenimiento requiere que se preserve en un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento. Además, la pieza funciona con un voltaje de 250 V~.La pieza está realizada bajo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2 y se comercializa en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON