SIMON - Kit frontal SIMON 100 con 4 elementos+4 bases negro mate - 10020401-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 4

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020401-238

Ref.Sonepar

317614

EAN

8421053213759

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

4

Instalación a ras:

sí

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Kit front para 4 elementos con 4 bases enchufe schuko negro mate Simon 100, siendo compatible con el resto de mecanismos de la firma. Este kit front de la serie 100 de Simon ocupa 4 elementos. Cuenta con un acabado en negro mate cuyo tonalidad neutra combina a la perfección con casi cualquier ambiente. El contenido de su embalaje trae consigo la tapa y las teclas, y cabe destacar que su instalación es adaptable a varios entornos al poseer un sentido de instalación tanto horizontal como vertical.El tipo de accionamiento que requiere es por inserción y funciona con una intensidad de 16A así como con un voltaje de 250 V~. Es un producto de tipo estándar que se ha hecho siguiendo la normativa directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2.Para un correcto funcionamiento del mismo hay que preservar un intervalo de temperatura de funcionamiento que vaya de 5 a 40º C y un intervalo de temperatura de almacenamiento: -25 a 50º C. Para limpiar basta con pasar un paño húmedo en agua jabonosa