SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 1 elementos base con cargador USB C - 10020137-130

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020137-130

Ref.Sonepar

1057477

EAN

8421053328613

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento, con 1 base enchufe Schuko y cargador USB integrado. La pieza presenta un acabado en blanco brillante, muy característico de la serie Simon 100. La base de enchufe Schuko tiene una intensidad de 16 A, mientras el USB tiene una intensidad de 2,1 A. El voltaje que soporta es de 250 V. De muy fácil instalación, cuenta con un tipo de embornamiento a tornillo. Todo se acciona con un simple mecanismo que funciona por pulsación. La pieza ofrece enchufe y conector USB. Este kit cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Se puede instalar tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. Para realizar un correcto mantenimiento de la pieza, se debe preservar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de -25 a 50º C para su almacenamiento.Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 y se comercializa dentro de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON