SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 1 elementos base con cargador USB C - 10020137-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020137-238

Ref.Sonepar

1131064

EAN

8421053328675

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con base de enchufe tipo schuko que cuenta con cargador USB integrado con smartcharge. Se ha realizado en bonito color negro y acabado mate elegante. Se encuadra dentro de la serie SIMON 100 y es compatible con el resto de mecanismos de la firma de la serie 100.Este producto ocupa 1 elemento. No tiene garra. Funciona con un voltaje de 250V. Presenta un embornamiento por tornillo y su accionamiento es mediante la inserción. Cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Es un producto estándar que se puede comercializar en la CE.El sentido de instalación puede ser horizontal o vertical, El contenido de su embalaje consta de los mecanismos e instrucciones. Además, viene con enchufe y conector USB. El intervalo de la temperatura para su funcionamiento va de 5 a 40º, mientras que el intervalo de temperatura para su almacenamiento está entre -25 a 50º. Para su mantenimiento se debe recurrir a la utilización de un paño suave humedecido en agua y algo de jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON