SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 1 elementos base con cargador USB C - 10020137-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020137-138

Ref.Sonepar

1244023

EAN

8421053328637

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

85.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 1 elemento con 1 base enchufe de tipo Schuko con cargador USB integrado y en color negro con acabado brillante de la serie Simon 100. Funciona con una intensidad de 16 a, en la zona del USB USB: 2.1 A y el voltaje que acepta es de 250 V. Además, pieza ofrece enchufe y conector USB. El tipo de embornamiento de la pieza es a través de tornillo, mientras que el tipo de accionamiento se da mediante inserción. Se trata de una pieza perfecta para encajar en cualquier tipo de espacio gracias a su elegante color neutro y a sus dimensiones: 85,5x83,5mm.Este kit se puede colocar tanto en sentido vertical como horizontal, por lo que se adapta prácticamente a todas las necesidades. Esta pieza se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2011 IEC 60884-1 Ed. 3.2 ETSI-EN 301489-34 V1.4.1 EN 50581:2012 y se comercializa en el mercado de la CE.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON