SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 2 el base con USB C + 2 teclas - 10020249-238

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020249-238

Ref.Sonepar

1043384

EAN

8421053328910

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 2 elementos con 1 base enchufe schuko con cargador USB integrado y 2 teclas negro mate Simon 100. Con un práctico método de instalación que puede ser tanto con sentido vertical como horizontal.Este producto estándar, posee unas dimensiones de 154,5 x 83,5mm. Posee una intensidad de 16 A, mientras que el USB es 2.1 A y para el conmutador son 10 AX. Su modo de accionamiento es mediante pulsador-basculante e inserción.Este kit front se comercializa en la CE y para su elaboración se ha seguido la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1.Para llevar a cabo un buen mantenimiento de la pieza, habrá que preservar un intervalo de temperatura de 5 a 40º C para su funcionamiento y un intervalo de temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Para su limpieza bastará con pasar un paño con algo de agua y jabón.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON