SIMON - Kit frontal SIMON 100 - EMPOTRAR 2 el base con USB C + 2 teclas - 10020249-138

Simon, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 2

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 2

  • Número de unidades verticales - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,6 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

10020249-138

Ref.Sonepar

1057474

EAN

8421053328873

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

2

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

2

Número de unidades verticales:

2

Instalación a ras:

sí

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Negro

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura:

154.5 mm

Altura:

83.5 mm

Kit front para 2 elementos, con una base enchufe tipo Schuko y con cargador USB integrado, con 2 teclas. Su acabado, simple pero elegante, de color negro y brillante hacen que encaje con todos los espacios . Las características en cuanto a intensidad son de 16 A el Schuko y de 2,1 A el USB. Su voltaje es de 250 V. El tipo de accionamiento de esta pieza es mediante pulsador basculante y presenta unas dimensiones de 154,5x83,5mm. Este kit destinado a ocupar dos elemento y puede ser instalado tanto en horizontal como en vertical, por lo que es capaz de ajustarse a las necesidades que cada usuario pueda tener de espacio.El tipo de embornamiento de la pieza es Schuko con USB a tornillo. Y para que la pieza siga un mantenimiento adecuado, se debe preservar en un intervalo de temperatura de funcionamiento de 5 a 40º C y un intervalo temperatura de almacenamiento de -25 a 50º C. Es una pieza que está disponible para la venta en el mercado de la CE y sigue la normativa conocida como directive.

Un producto de SIMON

Descubra la serie SIMON